Reloj comparador digital con pantalla táctil e i-wi Lectura de 0,0001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434660 12,5
Descuento
723,18 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 23,87 € /piezas
  • 29,72 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 58,4 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2450)
Clase de protección IP: IP42
Grosor de la carcasa 35,8 mm
Material carcasa metal
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,65 N
Fuerza de medición máx. 0,9 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,002 mm
Desviación de medición E MPE 0,002 mm
Desviación de medición 1,8 µm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,0001 mm
Indicador iluminado
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,0001 mm
Lectura, pulg. 0 pul
Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Número del fabricante 4337770
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital de alta precisión con pantalla de dígitos muy grande e indicador de tolerancia integrado mediante LED de colores claros e iconos de pantalla para la clasificación de los valores medidos. Parte delantera de vidrio templado con paneles de control táctil sin desgaste y pantalla giratoria en 280°.
Con salida de datos bidireccional y sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

PRESET (3 valores), límites de tolerancia y advertencia (3 tolerancias), pantalla LED a color según el modo: Bueno / Rechazo / Repetir / Límites de advertencia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), Factor (multiplicador para medir la distancia), Función LOCK (bloqueo general de teclas en el menú), DATA (transmisión de datos) / HOLD (congelar el valor de medición actual).
IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498941.

Descargas y documentos

Productos adecuados