Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla ja i-wi Asteikkojako 0,0001 mm., Mittausalue: 12,5mm

Tuote nro.: 434660 12,5
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 23,46 € /kpl
  • 29,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 12,5 mm
Lukema valittavissa 0,0001 mm
Lukema valittavissa 0,00001 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Numerokorkeus 11 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,0018 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima 0,65 – 0,90 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto kyllä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 58,4 mm
Rungon paksuus 35,8 mm
Silmukka mittakellon takakannessa ei
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2450
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Valmistajan numero 4337770
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Huipputarkka digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö, jossa käytetään selkeitä, värillisiä LED-valoja ja näytön symboleja mittausarvojen luokittelua varten. Karkaistu lasinen etuosa, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, näyttö käännettävissä 280°.
Kaksisuuntainen datalähtö ja integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

Toiminto:

PRESET (3 arvoa), toleranssi- ja varoitusrajat (3 toleranssia), värillinen LED-näyttö tilasta riippuen: Hyvä / hylky / jälkikäsittely / varoitusrajat, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukko valikossa), DATA (tiedonsiirto) / HOLD (nykyisen mittausarvon jäädyttäminen).
IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.