Digitális mérőóra érintéses kezeléssel és i-wi-vel leolvasás 0,0001 mm, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434660 12,5
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 20,40 € /(db)
  • 25,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0001 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,00001 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Számjegy magassága 11 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,0018 mm
Interfész Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő 0,65 – 0,90 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 58,4 mm
Ház vastagsága 35,8 mm
Mérőóra hátlap füllel nem
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2450
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434660 12,5
EAN / GTIN 4059192066529
Gyártó száma 4337770
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel és integrált tűréskijelzéssel az egyértelmű, színes LED-eknek és a mért értékek osztályozására szolgáló kijelző szimbólumoknak köszönhetően. Edzett üveg előlap kopásmentes érintőpanelekkel, a kijelző 280°-ban elforgatható.
Kétirányú adatkimenettel és integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő egyszerű és vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

PRESET (3 érték), tűrési és figyelmeztetési határértékek (3 tűrés), színes LED kijelző üzemmódtól függően: Jó / selejt / utómunka / figyelmeztetési határérték, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár), DATA (adatátvitel) / HOLD (aktuális mért érték kimerevítése).
IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2450 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.