Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych ze wzorem obliczeniowym, Zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434551 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,06 PLN /szt.
  • 98,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: złącze Digimatic; złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
odczyt do wyboru 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
złącze złącze Digimatic; złącze USB
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
⌀ korpusu 61 mm
grubość obudowy 39 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Numer producenta 543-340B-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny czujnik zegarowy z bezwzględnym pojemnościowym systemem pomiaru. Wartość pomiaru pozostaje zachowana również po wyłączeniu. Z zapisanym w pamięci wzorem obliczeniowym.

Wykonanie - ilustracja:

Wyjście danych
Wł. / Wył.
Funkcja Preset
Ocena tolerancji / funkcja Mode
Funkcja zatrzymywania wartości pomiarowych
Przełączenie Zero / ABS

Funkcja:

ABS/INC, Preset, zerowanie, ocenianie tolerancji. Funkcja zatrzymania wyniku pomiaru oraz min./maks.
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

Zastosowanie z różnymi mostkami pomiarowymi.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Wskazówka:

Ax + B + Cx (x = odcinek pomiaru). Istnieje możliwość zastosowania dowolnych współczynników.