Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm 25 mm

Article no.: 434336 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 292,95 /pcs.
  • NOK 892,68 /pcs.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 25 mm
omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65 – 1,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion yes
Mätteknik digital
material hus Aluminium
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434336 25
EAN / GTIN 4062406720162

Beskrivelse

Utförande:

Digital mätklocka med robust aluminiumhus och mycket stor display med integrerade toleranslysdioder med tre färger. Sparläge och automatisk återstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett godtyckligt värde. Räkneriktningsomkastning.
Version med Bluetooth 5.0. Kompatibel med valfria HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar