• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Czujniki cyfrowe rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434210 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,06 PLN /szt.
  • 98,84 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,001 mm
Przełączalny odczyt 0,00005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
nacisk pomiarowy 0,65 − 0,9 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59,5 mm
grubość obudowy 32,9 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa aluminiowa z dużym wyświetlaczem, cyfry o wysokości 11 mm, tryb energooszczędny i automatyczne włączanie ponowne, tryb pomiarów bezwzględnych zerowanie w dowolnym położeniu, co ułatwia porównywanie wyników pomiaru min. / maks. / delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, AutoOff, wstępne nastawianie dowolnej wartości (Preset). Można zapisać dwie wartości odniesienia; możliwość personalizacji przycisków wybranych funkcji; możliwość odwracania kierunku zliczania.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.