Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434210 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59,5 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Tloušťka pouzdra 32,9 mm
Materiál pouzdra hliník
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Odchylka měření E MPE 0,003 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Kontrolka svítí ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palce
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368
Číslo výrobce 805.5301.10

Popis

Provedení:

Robustní hliníkový plášť s velkým displejem, výška číslic 11 mm. Úsporný režim a automatické znovuzapnutí, absolutní systém. Nulování v libovolné poloze usnadňuje porovnávání naměřených hodnot. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítací koeficient, AutoOff. Přednastavení rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Je možné uložit dvě referenční hodnoty. Tlačítko s osobním nastavením pro volitelnou funkci. Otočení směru počítání.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910.