Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434210 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,001 mm
Preklop odčitavanja 0,00005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Merilna sila 0,65 − 0,9 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59,5 mm
Debelina ohišja 32,9 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434210 12,5
EAN/GTIN 7640125716368

Opis

Izvedba:

Robustno aluminijasto ohišje z velikim prikazovalnikom z 11 mm visokimi številkami. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Nastavitev ničle v poljubnem položaju za enostavno primerjanje izmerjenih vrednosti. Min/Maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Ura lahko shrani dve referenčni vrednosti. Individualna tipka za izbirne funkcije. Preklop smeri štetja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov