Czujniki cyfrowe rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 50mm

Nr art.: 434210 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 162,95 PLN /szt.
  • 376,89 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59,5 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Grubość obudowy 32,9 mm
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Pomiar siły min. 1,4 N
Pomiar siły maks. 2,9 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,005 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,005 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Nastawne znaczniki tolerancji zak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0 cal
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434210 50
EAN / GTIN 7640125025347
Numer producenta 805.5621.10

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa aluminiowa z dużym wyświetlaczem, cyfry o wysokości 11 mm, tryb energooszczędny i automatyczne włączanie ponowne, tryb pomiarów bezwzględnych zerowanie w dowolnym położeniu, co ułatwia porównywanie wyników pomiaru min. / maks. / delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, AutoOff, wstępne nastawianie dowolnej wartości (Preset). Można zapisać dwie wartości odniesienia; możliwość personalizacji przycisków wybranych funkcji; możliwość odwracania kierunku zliczania.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.