• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore Absolute lettura 0,01 mm, Campo di misura: 25mm

Codice art.: 434065 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 24,70 € /pz.
  • 75,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Lettura 0,01 mm
Altezza cifre 11 mm
Display retroilluminato no
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura ≤ 1,8 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Lunghezza dello stelo 19,5 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59 mm
Spessore della cassa 44,2 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore
Interruttore On/Off si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434065 25
EAN / GTIN 4946368850290
Codice del produttore 543-725B
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Un comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
  • Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria.
  • Facile lettura dei valori grazie all’ampio display digitale/analogico.
  • Modello disponibile con divisione numerica digitale di 0,5 µm.
  • Possibilità di calcoli e rilevamenti del valore di picco in tutta semplicità.
  • Dotato di una funzione di avviso per il piano di taratura.
  • La valutazione GO/±NG viene eseguita impostando la tolleranza superiore e quella inferiore.
  • Allarme in caso di bassa tensione, errore di impostazione, errore del sensore, sovraccarico del display, ecc.
  • Display ruotabile di 330°.
  • Il blocco delle funzioni protegge il comparatore dall’utilizzo non autorizzato.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Dati d'impiego:

  • Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica.
  • Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): 50× al secondo.
  • Diametro codolo: 8 mm.
  • Tastatore: sfera in metallo duro, filettatura M2,5×0,45.
  • Durata della batteria: circa 2700 ore con funzionamento continuo.

Fornitura:

Comparatore digitale con 1× batteria CR2032 inclusa.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.