Absolute-måleur Aflæsning 0,01 mm 25 mm

Art.-nr.: 434065 25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 173,58 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Cifferhøjde 11 mm
Display med baggrundsbelysning nej
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,02 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft ≤ 1,8 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Spændeskaft, længde 19,5 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59 mm
Husets tykkelse 44,2 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleur
Tænd/sluk-kontakt ja

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434065 25
EAN/GTIN 4946368850290
Producentnummer 543-725B

Betegnelse

Udførelse:

Et multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Nem aflæsning af måleværdierne takket være et stort digitalt/analogt display.
  • Der kan ligeledes leveres en model med digitale ciffertrin på 0,5 µm.
  • Enkle beregninger og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.
  • Alarm for lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, display overflow osv.
  • Displayet kan drejes 330°.
  • En funktionslås beskytter måleuret mod uautoriseret brug.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelsesdata:

  • Absolut lineær indkoder med elektrostatisk kapacitet.
  • Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): 50× pr. sekund.
  • Skaftdiameter: 8 mm.
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind M2,5×0,45.
  • Batterilevetid: Ca. 2700 timer med kontinuerlig drift.

Leveringsomfang:

Digitalt måleur inklusive 1× CR2032 batteri.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør