Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434004 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 99,10 PLN /szt.
  • 123,39 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
692 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,025 mm
nacisk pomiarowy 0,8 – 1,4 N
⌀ chwytu mocującego h7 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 58 mm
grubość obudowy 26 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434004 12,5
EAN / GTIN 4045197435330
Numer producenta 434004 12,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy zegarowy o zwartej konstrukcji, z kontrastowym wyświetlaczem cyfrowym.
  • Odwracanie kierunku zliczania.
  • Bardzo smukła obudowa.

W dostawie:

Torba z pokrywą z uchem i 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910; 434915.