{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 12,5 mm | |
| Lecture commutable | 0,01 mm | |
| Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,025 mm | |
| Force de mesure | 0,8 – 1,4 N | |
| ⌀ de tige de serrage h7 | 8 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| ⌀ corps max | 58 mm | |
| Epaisseur du boîtier | 26 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Jauge à cadran |
| Référence article | 434004 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197435330 | |
| Réf. fabricant | 434004 12,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |