Ceas comparator digital Citire 0,01 mm 12,5 mm

Cod articol: 434004 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,25 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
837 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,025 mm
Forţă de măsurare 0,8 – 1,4 N
⌀ tijei de fixare h7 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58 mm
Grosime carcasă 26 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434004 12,5
EAN / GTIN 4045197435330

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afişaj cu contrast puternic.
  • Inversare a sensului de numărare.
  • Carcasă foarte îngustă.

Livrare:

Inclusiv capac cu ureche şi 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb