Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434004 12,5
Sleva
3 161,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
545 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Tloušťka pouzdra 26 mm
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Obal Bedna / krabice / box
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,8 N
Měřicí síla max. 1,4 N
Mez chyby 0,025 mm
Odchylka měření E MPE 0,025 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h7
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, digitální 0,01 mm
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,001 palec
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434004 12,5
EAN / GTIN 4045197435330
Číslo výrobce 434004 12,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.
  • Změna směru počítání.
  • Velmi úzké pouzdro.

Rozsah dodávky:

Včetně víčka s okem a 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.