• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

1003 Mehanski komparator Millimess +/-50µm, 1µm, 0,3N

Št. art.: 4334075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Oznaka proizvajalca 1003
Merilno območje min. −0,05 mm
Embalaža Primer
Merilno območje maks. 0,05 mm
Točnost 0,002 mm
Standard DIN 879
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci
Delitev skale, analogno 0,001 mm
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje, analogno milimeter
Odčitavanje 0,001 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4334075
EAN/GTIN 4059192014193
Številka proizvajalca 4334075
L-število L40080 711
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1003 DIN 879-1
  • Barva številčnice: rumena Merilno območje: ± 50 µm
  • Delacija na skali (µm): 1 µm
  • Merilna sila: 0,3 N
Razpon dobave: Kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilna sila: 0.3 N

Standard:

DIN 879-1