• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm, 0,5N

Artikel-Nr.: 4334050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Herstellerbezeichnung 1003
Messbereich min. -0,05 mm
Verpackung Etui
Messbereich max. 0,05 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Norm DIN 879
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert; stoßgeschützt
Skalenteilungswert, analog 0,001 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Ablesung 0,001 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4334050
EAN / GTIN 4059192014162
Herstellernummer 4334050
L-Nummer L40080 901
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 DIN 879-1
  • Zifferblattfarbe: Gelb Messbereich: ± 50 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Messkraft: 0.5 N
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert

Norm:

DIN 879-1