{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość całkowita L | 225 mm | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Norma | DIN 896 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 32 mm; 36 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 45 mm; 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 43333236 | |
| EAN / GTIN | 4018754255030 | |
| Numer producenta | 43333236 | |
| Numer L | L60010 6287 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |