Dopsleutel SW 32 x 36mm L.225mm

Artikelnummer: 43333236
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43333236
EAN/GTIN 4018754255030
Nummer fabrikant 43333236
L-nummer L60010 6287
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met twee verschillende maten moersleutels voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren.
  • Verschillende lengtes van de scharnierpen maken een variabele hefboomwerking en aangepaste koppelniveaus mogelijk.
  • De dubbeldopsleutels hebben twee gaten voor de draaipinnen.
  • De verlengde vorm van de dubbele dopsleutel dient als praktische handgreep en is daarom ideaal voor gebruik in krappe werkruimtes met weinig ruimte.
  • Robuust en duurzaam, gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal.
Eigenschappen:
  • metrisch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • Zeskant
  • Gemaakt van naadloos getrokken stalen precisiebuis
  • aan beide zijden verlaagd
  • Chroom gelegeerd staal, oppervlakte geslepen en verchroomd
  • DIN 896 vorm B

Kenmerk:

  • d1: 45 mm
  • d2: 50 mm
  • Lengte mm (L): 225 mm
  • Gewicht: 535 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 32 x 36 mm