{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 225 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Standard | DIN 896 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 32 mm; 36 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 45 mm; 50 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat; rectificat | |
| Acţionare | Suport pentru spiță | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 43333236 | |
| EAN / GTIN | 4018754255030 | |
| Număr producător | 43333236 | |
| L-Număr | L60010 6287 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |