Dvojni vtični ključ SW 32 x 36 mm L.225mm

Št. art.: 43333236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba ravno
Skupna dolžina L 225 mm
Material kromovo legirano jeklo
Standard DIN 896
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 32 mm; 36 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 45 mm; 50 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Površina brušeno; kromirano
Pogon zatič
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43333236
EAN/GTIN 4018754255030
Številka proizvajalca 43333236
L-število L60010 6287
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Opremljen je z dvema različnima velikostma ključev za zategovanje in odvijanje matic in vijakov.
  • Različne dolžine sornika omogočajo spremenljiv vzvod in prilagojene ravni navora.
  • Ključi z dvojno vtičnico imajo dve luknji za vrtljive zatiče.
  • Podaljšana oblika ključa z dvojno cevno vtičnico služi kot praktičen ročaj in je zato idealna za uporabo v tesnih delovnih prostorih z omejenim prostorom.
  • Robusten in trpežen, izdelan iz visokokakovostnega jekla iz kromove zlitine.
Lastnosti:
  • metrični, neenakomerni Zev ključa
  • 6-kotnik
  • Izdelano iz brezhibno vlečene precizne jeklene cevi
  • znižana na obeh straneh
  • Jeklo iz kromove zlitine, površinsko brušeno in kromirano
  • DIN 896 Obrazec B

Lastnosti:

  • d1: 45 mm
  • d2: 50 mm
  • Dolžina mm (L): 225 mm
  • Masa: 535 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 32 x 36 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript