Crossover landing, galvanised steel

Nr art.: 43315
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość platformy 940 mm
Głębokość platformy 1 000 mm
Z balustradą tak
Rodzaj produktu Podesty
Powierzchnia stopnia ruszty
Materiał stal
Nośność 2 000 kg
Masa 77 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43315
EAN / GTIN 4003866433155
Numer producenta 43315
Numer L L90060 175
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Kratka z dwoma uchwytami montażowymi.
  • Poręcz na jednym dłuższym boku wraz z łącznikiem poręczy.
  • Obciążenie powierzchniowe 4 kN/m2.
  • Pojedyncze obciążenie 2 kN.

Cecha szcz.:

  • Szerokość 940 mm
  • Waga 77 kg
  • Wymiary szer. x gł. 940 mm × 1000 mm
  • Materiał Stal ocynkowana
  • Głębokość 1000 mm