Ploščad za prenos iz pocinkanega jekla

Št. art.: 43315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina platforma 940 mm
Globina platforma 1.000 mm
Ograje so na voljo da
Vrsta izdelka Delovni podest
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material jeklo
Nosilnost 2.000 kg
Masa 77 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43315
EAN/GTIN 4003866433155
Številka proizvajalca 43315
L-število L90060 175
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Samo v kombinaciji s prenosno ploščadjo z 8 vogali (št. naročila 43266 ali 44266), če je prehod večji od 700 mm.
  • Rešetkasta obloga z dvema dodatnima nosilcema.
  • Ograja na eni dolgi strani, vključno s priključkom za ograjo.
  • Površinska obremenitev 4 kN/m2.
  • Posamezna obremenitev 2 kN.

Lastnosti:

  • Širina 940 mm
  • Teža 77 kg
  • Velikost Š x G 940 mm × 1.000 mm
  • Material jeklo, pocinkano
  • Globina 1000 mm