Pedana di disc. acciaio zinc

Codice art.: 43315
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza della piattaforma 940 mm
Profondità della piattaforma 1.000 mm
Ringhiera disponibile
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Superficie gradino griglia metallica
Materiale acciaio
Portata 2.000 kg
Peso 77 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43315
EAN / GTIN 4003866433155
Codice del produttore 43315
Numero-L L90060 175
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in grigliato e 2 mensole applicate.
  • Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
  • Carico superficiale 3,5 kN/m2.
  • Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

  • Dimensioni (larghezza × profondità) 940mm × 1.000mm
  • Larghezza 940 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Peso 77 kg
  • Profondità 1000 mm