Tyrolit dressing stone 25x25x150 mm for bench grinding wheel C COARSE V

Nr art.: 43311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Do ściernic o stopniu twardości do -
Rodzaj produktu Obciągacz
Uziarnienie 24
Długość 150 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43311
EAN / GTIN 9003170433112
Numer producenta 43311
Numer L L50140 809
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Dressing sticks are ideal for dressing all aluminium oxide and silicon carbide wheels.
  • They can be used as an inexpensive dressing tool for vitrified-bonded bench grinding wheels.
  • Dressing sticks are only available in black silicon carbide.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: CGROB
  • Main dimension: B x C x L = 25 x 25 x 150

Zaleta:

  • Inexpensive dressing tool
  • Selection based on individual requirements
  • Dimensions and grit sizes can be adapted to customer-specific requirements

Zastosowanie:

  • For hand-guided dressing of all aluminium oxide and silicon carbide wheels

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For hand-guided dressing of all aluminium oxide and silicon carbide wheels
  • For hand-guided dressing of all vitrified bonded bench grinding wheels