Piatră de şlefuire 25x25x150 mm CGROSIER

Cod articol.: 43311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Recomandat pentru pietre abrazive până la gradul de duritate -
Tip produs Piatră de ajustare
Granulaţie 24
Lungime 150 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 43311
EAN / GTIN 9003170433112
Număr producător 43311
L-Număr L50140 809
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de rectificat sunt potrivite pentru rectificarea tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu. Ele pot fi utilizate ca unealtă de finisare rentabilă pentru discurile abrazive cu liant vitrificat. Pietrele de dresaj sunt disponibile numai în carbură de siliciu neagră.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ DE RECTIFICAT 90AS
  • Granulația: 24
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CCOARSE
  • Dimensiuni (L x C x L): 25 x 25 x 150 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 150 mm

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Rezultate bune de dresare cu discuri de rectificat cu blocuri cu diametrul de până la 250 mm
  • Dimensiunile și granulațiile pot fi adaptate la cerințele specifice ale clienților

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea ghidată manual a tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Pentru finisarea ghidată manual a tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu
  • Pentru rectificarea manuală a tuturor discurilor abrazive cu liant de ceramică