Slibesten 25x25x150 mm CGROB

Art.-nr.: 43311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Passer til slibeskiver indtil hårdhedsgrad -
Produkttype afrettersten
Korn 24
Længde 150 mm
Bredde 25 mm
Højde 25 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43311
EAN/GTIN 9003170433112
Producentnummer 43311
L-nummer L50140 809
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Afretningssten er velegnede til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. De kan bruges som et billigt afretningsværktøj til slibeskiver med glasfiberbinding. Afrettersten fås kun i sort siliciumkarbid.

Egenskab:

  • Form: 90AS AFRETNINGSSTEN
  • Kornstørrelse: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : CGROB
  • Dimension (B x C x L): 25 x 25 x 150 mm
  • Beholderens diameter: 25 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 150 mm

Fordel:

  • Håndstyret afretning
  • Gode afretningsresultater med slibeblokskiver op til en diameter på 250 mm
  • Dimensioner og kornstørrelser kan tilpasses kundespecifikke krav

Anvendelse:

  • Til håndstyret afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Til håndstyret afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver
  • Til håndstyret afretning af alle keramisk bundne slibebukskiver