Tyrolit Pierre à dresser 25x25x150 mm CGROS

Réf.: 43311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Pour meules de degré de dureté jusqu’à -
Type de produit pierre à dresser
Grain 24
Longueur 150 mm
Largeur 25 mm
Hauteur 25 mm

Identification et classification

Référence article 43311
EAN / GTIN 9003170433112
Réf. fabricant 43311
Article hors catalogue L50140 809
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les pierres à dresser sont idéales pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et carbure de silicium.
  • Elles peuvent être utilisées comme dresseur économique pour les meules à liant vitrifié pour touret.
  • Les pierres à dresser sont uniquement disponibles en carbure de silicium noir.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: CGROB
  • Dimension: B x C x L = 25 x 25 x 150

Avantage(s):

  • Dresseur économique
  • Sélection basée sur les besoins individuels
  • Les dimensions et les grosseurs de grain peuvent être adaptées aux exigences spécifiques du client.

Utilisation:

  • Pour le dressage manuel de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Pour le dressage manuel de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium
  • Pour le dressage manuel de toutes les meules pour touret à liant vitrifié