{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 500 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 80 mm | |
| Długość ramienia długiego | 800 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 80 mm | |
| Prostokątność | 0,006 mm | |
| Dokładność | 00 | |
| Rodzaj produktu | Kątownik krawędziowy | |
| Grubość materiału | 80 mm | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Masa | 55 kg | |
| Norma | DIN 875 |
| Numer artykułu | 431850 800X500 | |
| EAN / GTIN | 2050001042859 | |
| Numer producenta | 210-906 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |