Kampamatis 90°, trikampio formos tikslumas 00 800X500 mm

Prekės Nr.: 431850 800X500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875; DIN 876/00
Status kampas 0,006 mm
Storis 80 mm
Svoris 55 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431850 800X500
EAN / GTIN 2050001042859

Aprašymas

Modelis:

Medžiagas ir tikslumą žr. Nr. 430400. Nuo dydžio 600×400 mm su kiaurymėmis svorio sumažinimui, kurias galima naudoti ir transportuojant bei patogesniam paėmimui dirbant. Abi siaurosios plokštumos 90° tiksliai pritrintos deimantu pagal DIN 876/00. Status kampas pagal DIN 875.

Paskirtis:

90° kampo kontrolei horizontalioje ir vertikalioje plokštumose.

Tiekiama:

Su transportavimo pakuote.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomi papildomi pristatymo mokesčiai . Kampamačiai iki 2000 mm ilgio pagal užsakymą. Už papildomą mokestį pagal paklausimą galima rinktis medinę dėžę arba Flight Case.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai