Kątowniki 90°, trójkątne, dokładność 00, długość × szerokość: 400X250mm

Nr art.: 431850 400X250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 250 mm
Grubość krótkiego ramienia 50 mm
Długość ramienia długiego 400 mm
Grubość długiego ramienia 50 mm
Prostokątność 0,003 mm
Dokładność 00
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Grubość materiału 50 mm
Powierzchnia wersja polerowana
Masa 10 kg
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431850 400X250
EAN / GTIN 2050001042835
Numer producenta 210-903
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Materiał i klasa dokładności zob. nr 430400. Od wielkości 600×400 mm z otworami ułatwiającymi przenoszenie, transport i posługiwanie się wzorcami. Obie wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° i docierane proszkiem diamentowym wg normy DIN 876/00.
Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Kątowniki o długości do 2000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.