Kątowniki 90°, trójkątne, dokładność 00 1000X600 mm

Nr art.: 431850 1000X600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875; DIN 876/00
prostopadłość 0,008 mm
Grubość 100 mm
masa 94 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431850 1000X600
EAN / GTIN 2050002005358

Opis

Wykonanie:

Materiał i klasa dokładności zob. nr 430400. Od wielkości 600×400 mm z otworami ułatwiającymi przenoszenie, transport i posługiwanie się wzorcami. Obie wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° i docierane proszkiem diamentowym wg normy DIN 876/00.
Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Kątowniki o długości do 2000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.