Klucz dynamometryczny electric 1/4″ dla kluczy nasadowych, regulacja momentu dokręcania

Nr art.: 43126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 43126
EAN / GTIN 4010995431266
Numer producenta 43126
Numer L L60070 4737
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 288 x 59 x 38 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i muf, połączeń przewodów i śrubowych oraz szyn zbiorczych. Nadaje się do pracy w obszarze elementów pod napięciem do 1000 V AC.
  • Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.
  • Dokładność: +-4%
  • Podczas pracy przy elementach pod napięciem na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo użytkownika. Izolowany klucz dynamometryczny o kącie przełączania 10° jest szczególnie użyteczny dla elektryków w przypadku połączeń śrubowych w szynach zbiorczych skrzynek rozdzielczych. Klucz dynamometryczny z kierunkiem obrotów w prawo/w lewo jest więc idealnym rozwiązaniem do wymagającego użycia siły i kontroli dokręcania śrub. Poprzez wysunięcie i przekręcenie końca rękojeści można w łatwy sposób ręcznie ustawić wymaganą wartość momentu dokręcania na skali numerycznej. Ponadto podłączone do napędu czworokątnego 1/4″ klucze nasadowe zapewniają stabilny chwyt dzięki zabezpieczeniu kulkowemu. Mechanizm momentu dokręcania w kluczu wydaje charakterystyczny dźwięk po osiągnięciu ustawionego momentu dokręcania, dając poczucie pełnej kontroli. Izolowany klucz dynamometryczny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą EN/IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę przy elementach pod napięciem do 1000 V AC.
  • Używać wyłącznie z izolowanymi nasadkami klucza marki Wiha.
  • DIN EN/IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Trzon sześciokątny (Cal): 1/4“
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Czworokąt 1 (Cal): 1/4″
  • Zakres momentu dokręcania min (Nm): 5 Nm
  • Zakres momentu dokręcania max (Nm): 25 Nm
  • Zakres momentu dokręcania min - max (Nm): 5 - 25
  • Zakres momentu dokręcania min (lbs): 44.25 lbs
  • Zakres momentu dokręcania max (lbs): 221.27 lbs
  • Zakres momentu dokręcania min - max (lbs): 44.25 - 221.27
  • Tolerancja (%): 4 %
  • Średnica zewnętrzna (mm): 38 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Szerokość (mm): 37.71 mm
  • wysokość (mm): 49.05 mm
  • Długość całkowita (мм): 288 mm
  • Długość ramienia dźwigni (mm): 200 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie