Momentový klíč electric 1/4″ pro nástrčné klíče, variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

Artiklové číslo: 43126
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43126
EAN / GTIN 4010995431266
Číslo výrobce 43126
L-číslo L60070 4737
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah možností použití
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Bezpečná instalace svorek, spojek a kabelových přípojek, bezpečné šroubování přípojnic
  • K práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím má bezpečnost uživatele nejvyšší prioritu
  • Izolovaný momentový klíč s úhlem přepínání 10° je skvělá pomůcka každého elektrikáře zejména při šroubování na přípojnicích v rozvaděčových skříních
  • Momentový klíč s pravo-/levotočivým chodem se tak ideálně hodí k silnému, ale zároveň kontrolovanému dotahování
  • Potřebnou hodnotu momentu lze s vizuální kontrolou podle číselné stupnice ručně nastavit vytažením konce rukojeti a jejím otáčením
  • Nástrčné klíče nasazené na čtyřhranný 1/4″ mechanismus navíc spolehlivě drží díky kuličkové pojistce
  • Při citlivém dotahování a dosažení nastavené hodnoty momentu začne momentová mechanika v klíči citelně přeskakovat
  • Izolovaný momentový klíč podrobujeme kusovým zkouškám podle mezinárodní normy EN/IEC 60900
  • Umožňuje bezpečně pracovat v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Používejte jen s izolovanými vložkami nástrčných klíčů Wiha
  • DIN EN/IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní čtyřhran 1 (Palec): 1/4″
  • Rozsah momentu min (Nm): 5 Nm
  • Rozsah momentu max (Nm): 25 Nm
  • Rozsah momentu min - max (Nm): 5 - 25
  • Rozsah momentu min (lbs): 44.25 lbs
  • Rozsah momentu max (lbs): 221.27 lbs
  • Rozsah momentu min - max (lbs): 44.25 - 221.27
  • Tolerance (%): 4 %
  • Vnější průměr (mm): 38 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 36 mm
  • Šířka (mm): 37.71 mm
  • výška (mm): 49.05 mm
  • Celková délka (mm): 288 mm
  • Délka ramene páky (mm): 200 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne