Llave dinamométrica electric de 1/4″ para llaves de vaso, con limitación del par de apriete de ajuste variable

Número de artículo: 43126
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 43126
EAN / GTIN 4010995431266
Número del fabricante 43126
Número L L60070 4737
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito amplio de aplicación.
  • Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita dañar los materiales y tener que realizar trabajos de repaso.
  • Reduce sus gastos: El par de apriete correcto ofrece protección frente a cualquier reclamación por garantía.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Instalación segura de bornes y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras colectoras. Para trabajar con piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • Extra: Protocolo de comprobación de taller incl.
  • Exactitud: +-4%
  • En piezas conductoras de tensión, la seguridad del usuario es primordial. Los electricistas están perfectamente equipados con la llave dinamométrica aislada con ángulo de conmutación de 10°, especialmente para los atornillados en barras colectoras de cajas de distribución. De este modo, la llave dinamométrica con giro a la derecha/izquierda es ideal para apretar con fuerza, pero de forma controlada. Extrayendo y girando el extremo del mango se puede ajustar el valor dinamométrico necesario de forma manual observando la escala numérica. Además, las llaves de vaso insertadas en el accionamiento cuadrado de 1/4″ ofrecen una sujeción segura gracias a la fijación esférica. Con un apriete sensible, el mecanismo de par de apriete gira de manera perceptible en la llave al alcanzar el valor dinamométrico preestablecido. Las llaves dinamométricas aisladas se comprueban individualmente según la normativa internacional EN/IEC 60900 y permiten trabajar con seguridad en piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.
  • No utilizar con insertos de llave de vaso aislados Wiha.
  • DIN EN/IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Cuadrado interior 1 (Pulgada): 1/4″
  • Rango dinamométrico min (Нм): 5 Nm
  • Rango dinamométrico max (Нм): 25 Nm
  • Rango dinamométrico min - max (Нм): 5 - 25
  • Rango dinamométrico min (lbs): 44.25 lbs
  • Rango dinamométrico max (lbs): 221.27 lbs
  • Rango dinamométrico min - max (lbs): 44.25 - 221.27
  • Tolerancia (%): 4 %
  • Diametro exterior (mm): 38 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Anchos (mm): 37.71 mm
  • Altura (mm): 49.05 mm
  • Longitud Total (mm): 288 mm
  • Longitud del brazo de palanca (mm): 200 mm
  • con batería / batería recargable: No