{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Behuizingsdiameter | 38,1 mm | |
| Serie | MarTest | |
| Artikelomschrijving producent | 801 S; 801 S1 | |
| Totale lengte | 99 mm | |
| Verpakking | Etui | |
| Totale breedte | 75 mm | |
| Totale hoogte | 30 mm | |
| Materiaal behuizing | metaal | |
| Weergave | analoog | |
| Meetbereik min. | -0,381 mm | |
| Meetbereik max. | 0,381 mm | |
| Meetkracht min. | 0,15 N | |
| Meetkracht max. | 0,15 N | |
| Reproduceerbaarheid | 2,54 µm | |
| Meetkogeldiameter | 2 mm | |
| Norm | fabrieksnorm | |
| Eigenschap meetklok | schokbestendig | |
| Afwijkingsmarge fe | 10,16 µm | |
| Totale afwijkingsmarge ftot. | 12,7 µm | |
| Meetwaarde-omkeerbereik fu | 3,048 µm | |
| Schaalverdeling | 0,0127 mm | |
| Draaibare wijzerplaat | nee | |
| Eenheid aflezing | inch | |
| Aflezing, inch | 0,0005 inch | |
| Inhoud | set | |
| Producttype | zwenktaster |
| Artikelnummer | 4305960 | |
| EAN/GTIN | 4059192013509 | |
| Nummer fabrikant | 4305960 | |
| L-nummer | L40080 1035 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |