801 S1 Comp.a levier ±.015″ cadran 27,5mm grad. .0005″

Réf.: 4305960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Diamètre boîtier 38,1 mm
Référence fabricant 801 S; 801 S1
Longueur totale 99 mm
Emballage Etui
Largeur totale 75 mm
Hauteur totale 30 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min -0,381 mm
Plage de mesure max. 0,381 mm
Force de mesure min. 0,15 N
Force de mesure max. 0,15 N
Répétabilité 2,54 µm
Diamètre de bille de mesure 2 mm
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Ecart fe 10,16 µm
Ecart total ftot 12,7 µm
Erreur de réversibilité fu 3,048 µm
Valeur de graduation 0,013 mm
Cadran pivotant non
Unité de lecture pouce
Lecture 0,001 pouce
Sommaire kit/assortiment
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 4305960
EAN / GTIN 4059192013509
Réf. fabricant 4305960
Article hors catalogue L40080 1035
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté, étanchéité par joint torique
  • Verre minéral pour une protection optimale :
    - contre les rayures ou les dommages causés par des copeaux chauds
    - meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 baguettes en queue d'aronde intégrées
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de palpage, donc lecture sans erreur
  • Levier double sur roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction

Description:

Levier de mesure MarTest 801 S1
  • Norme d'usine Plage de mesure : ± .015″
  • Valeur de graduation en pouces : .0005″
Livraison: Etui, mode d'emploi, clé pour changer les inserts de mesure, insert de mesure ø 2 mm, tige de serrage 800a3/8

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Chiffrage de la graduation: 15-0-15
  • Diamètre de l'échelle en pouces (texte): 1.5″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .015″
  • Rotation de l'aiguille en pouces (texte): .03″
  • Marge de déviation totale fges en pouces (texte): .0005″
  • Marge de déviation fe en pouces (texte): .0004″
  • Étendue de mesure partielle ft en pouces (texte): .0002″
  • Écart d'inversion de la valeur mesurée fu en pouces (texte): .00012″
  • Précision de répétition fw en pouces (texte): .0001″
  • Remarque Dimensions: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimension f en mm: 99 mm
  • Dimension e en mm: 75 mm
  • Dimension b en mm: 30 mm
  • Dimension d en mm: 17.8 mm
  • Longueur de l'élément de mesure (mm): 14.5 mm
  • Dimension c en mm: 13.6 mm
  • Force de mesure: 0.15 N

Norme:

Norme d'usine