Tarcza do szlifowania wewnętrznego 30x10x10 mm, kształt 1A1, B126C75B54AL

Nr art.: 43017
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43017
EAN / GTIN 9003170430173
Numer producenta 43017
Numer L L50140 859
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • W porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami szlifierskimi z ceramiki narzędzia CBN wyróżniają się długą trwałością oraz znacznie skróconym czasem szlifowania.
  • Ponadto zapewniają one wysoką stabilność wymiarową.
  • Za pomocą tego narzędzia na spoiwie z żywicy syntetycznej można obrabiać głównie stale wysokostopowe i HSS, ale w ograniczonym zakresie możliwe jest również obrabianie stali INOX.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 10–3
  • Wymiary: D x T x H = 30 x 10 x 10

Zaleta:

  • Wysoka trwałość
  • Długotrwała akcja
  • Materiał ścierny superścierny

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS