Notranji cilindrični brusilni kolut 30x10x10 mm oblika 1A1 B126C75B54AL

Št. art.: 43017
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
Številka izdelka 43017
EAN/GTIN 9003170430173
Številka proizvajalca 43017
L-število L50140 859
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

V primerjavi z običajnimi keramičnimi brusilnimi orodji je za orodja iz CBN značilna dolga življenjska doba in izjemno skrajšani časi brušenja. Prav tako vam zagotavljajo visoko stopnjo natančnosti dimenzij. To orodje, vezano s sintetično smolo, se uporablja predvsem za obdelavo visokolegiranih jekel in HSS, v omejenem obsegu pa se lahko uporablja tudi za obdelavo INOX.

Lastnosti:

  • Oblika: 1A1
  • Velikost zrnja: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specifikacija : 10 – 3
  • Dimenzije (D x D x V): 30 x 10 x 10 mm
  • Premer: 30 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba
  • Dolga življenjska doba
  • Superabrazivni abraziv

Uporaba:

  • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Orodje za notranje okrogljenje

Opomba:

  • Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS