Tyrolit CBN indvendig slibeskive 1A1 30x10x10 mm B126 B stål/hss

Art.-nr.: 43017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 43017
EAN/GTIN 9003170430173
Producentnummer 43017
L-nummer L50140 859
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenlignet med konventionelle keramiske slibeværktøjer er CBN-værktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt reducerede slibetider. De giver dig også en høj grad af målnøjagtighed. Dette kunstharpiksbundne værktøj bruges primært til bearbejdning af højtlegeret stål og HSS, men kan også bruges til bearbejdning af INOX i begrænset omfang.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 10 - 3
  • Dimension (D x D x H): 30 x 10 x 10 mm
  • Beholderens diameter: 30 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Boring: 10 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj standtid
  • Lang levetid
  • Superabrasivt slibemiddel

Anvendelse:

  • Til indvendig rundslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Indvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Til indvendig rundslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS