Tyrolit Meule pour rectification cylindrique intérieure 30x10x10mm acier

Réf.: 43017
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43017
EAN / GTIN 9003170430173
Réf. fabricant 43017
Article hors catalogue L50140 859
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis.
  • Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle.
  • Cet outil à liant résine est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 10 - 3
  • Dimension: D x T x H = 30 x 10 x 10

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Longue période d'utilisation
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS