Wedge clamp with fixed jaw, claw jaws

Nr art.: 429639
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 429639
EAN / GTIN 4020772429638
Numer producenta 429639
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Wedge clamp with fixed jaw, jaw jaws, for 5-axis tensioners, 2 mm stepped clamping step.
With mounting bolt and groove stone.

Cecha szcz.:

  • Size: 72
  • A min.: 63.0
  • A max.: 74.0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max.: 39.5 mm
  • H1: 14.5
  • L: 22
  • MD max.: 65 Nm
  • Clamping force F: 30 kN
  • Weight: 1085 g