• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner mit Festbacke, Krallenbacken

Artikel-Nr.: 429639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429639
EAN / GTIN 4020772429638
Herstellernummer 429639
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner mit Festbacke, Krallenbacken, Für 5-Achsenspanner, 2 mm abgesetzte Spannstufe.
Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 72
  • A min.: 63,0
  • A max.: 74,0
  • B: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min.: 29 mm
  • H max.: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 1085 g