Klínová upínka s pevnou čelistí, čelistmi drápu

Artiklové číslo: 429639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 429639
EAN / GTIN 4020772429638
Číslo výrobce 429639
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Klínová upínka s pevnou čelistí, čelisťové čelisti, pro 5osé upínače, upínací krok s osazením 2 mm.
S upevňovacím šroubem a drážkovým kamenem.

Charakteristika:

  • Velikost: 72
  • A min: 63,0
  • A max: 74,0
  • Š: 72
  • B1: 36
  • G: M6
  • H min: 29 mm
  • H max: 39,5 mm
  • H1: 14,5
  • L: 22
  • MD max: 65 Nm
  • Upínací síla F: 30 kN
  • Hmotnost: 1085 g