Wózek z regulowanymi półkami

Nr art.: 4295
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 15 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 250 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 120 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 1 250 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 500 kg
Szerokość łącznie Bg 620 mm
Głębokość całkowita Tg 1 430 mm
Wysokość całkowita Hg 1 560 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4295
EAN / GTIN 4017976042954
Numer producenta 4295
Numer L L90080 553
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. 1 stała i 2 wyjmowane półki z płyty drewnopochodnej, wykończone dekorem bukowym, osadzone w kątowniku stalowym z 15-milimetrową krawędzią po bokach. Wyjmowane dna z możliwością dowolnego rozmieszczenia, rozstaw mocowań 120 mm. Możliwe nachylenie przy montażu ukośnym wynosi ok. 15 i ok. 30 stopni. Nośność każdej półki wynosi 80 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Długość całkowita (mm): 1430
  • Całkowita szerokość (mm): 620
  • Całkowita wysokość (mm): 1560
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40