Hyldevogn med aftagelige hylder

Art.-nr.: 4295
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Sammenklappelig nej
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 15 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 610 mm
Dybde, læsseflade 1.250 mm
Bæreevne pr. lasteoverflade 80
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling i intervaller 120 mm
Hældningsvinkel, justeringstrin 15 grader; 30 grader
Nyttebredde 610 mm
Nyttedybde 1.250 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål
Tragfähigkeit max. 500 kg
Bredde i alt Bg 620 mm
Dybde, i alt Tg 1.430 mm
Højde i alt Hg 1.560 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4295
EAN/GTIN 4017976042954
Producentnummer 4295
L-nummer L90080 553
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Stålrørs-/profilkonstruktion, pulverlakeret RAL 5007. 1 fast og 2 løse hylder af træbaseret panel, overflade bøgedekor, indlagt i vinkelstål med 15 mm høj kant på langsiderne. Løse hylder kan indsættes variabelt, ophængningsgitter 120 mm. Mulig hældning på ca. 15 og ca. 30 grader ved skrå montering. Belastningskapacitet pr. hylde 80 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 80
  • Effektiv længde (mm): 1250
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 610
  • længde i alt (mm): 1430
  • Samlet bredde (mm): 620
  • Samlet højde (mm): 1560
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40