Carros estantes con estantes ajustables

N.º do artigo: 4295
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Cor RAL RAL 5007
Cor, Azul brilhante
Cor azul
Decorações Faia
Rebatível não
Com punho de empurrar sim
Número de punhos 1
Com área de carga sim
Altura da borda 15 mm
Material da área de carga placa derivados de madeira
Largura da área de carga 610 mm
Profundidade da área de carga 1 250 mm
Capacidade de carga por área de carga 80
Com regulação da altura sim
Regulação da altura no sistema de encaixe 120 mm
Níveis de ajuste do ângulo de inclinação 15 grau; 30 grau
Largura útil 610 mm
Profundidade útil 1 250 mm
Tipo de rodas ruedas fijas; rueda orientable
Travão de imobilização, sim
Número de rolos, 2 un.
Número de rolos, 2 un.
Número de rodas/rolos 4 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 200 mm
Largura da roda/rolo 40 mm
Material da roda/rolo TPE
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carro de transporte
Revestimento com pintura a pó
Material aço
Modelo de construção construção de aço perfilado/tubo de aço
Capacidade de carga máx. 500
Largura total 620 mm
Profundidade total 1 430 mm
Altura total 1 560 mm
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 4295
EAN/GTIN 4017976042954
Número do fabricante 4295
Número L L90080 553
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Construcción de tubo de acero/perfil de acero, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 1 estante fijo y 2 estantes sueltos de tablero de madera, superficie con acabado en haya, insertados en un perfil angular con borde de 15 mm de altura en los lados largos. Los estantes sueltos se pueden insertar de forma variable, con una rejilla de suspensión de 120 mm. Inclinación posible con enganche oblicuo de aprox. 15 y aprox. 30 grados. Capacidad de carga por estante: 80 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Capacidad de carga por piso (kg): 80
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
  • Anchura de la superficie útil (mm): 610
  • longitud total (mm): 1430
  • Anchura total (mm): 620
  • Altura total (mm): 1560
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados