• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Horizontal brace

Nr art.: 42935
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odpowiednia szerokość regału 1 800 mm
Kierunek montażu Poziomo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Poprzeczka
Długość 1 800 mm
Zakres zastosowania Regały
Masa 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42935
EAN / GTIN 4003866429356
Numer producenta 42935
Numer L L90010 751
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Kolor pazurów: szary.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,3 kg
  • dla rusztowań o długości 1,8 m