Vodoravna opora

Št. art.: 42935
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Ustrezna širina police 1.800 mm
Smer montaže vodoravno
Material jeklena pločevina
Barva sive
Vrsta izdelka prečka
Dolžina 1.800 mm
Področje uporabe polica
Masa 2,3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42935
EAN/GTIN 4003866429356
Številka proizvajalca 42935
L-število L90010 751
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev spodnjega dela odra.
  • Barva krempljev: Siva.

Lastnosti:

  • Teža 2,3 kg
  • za dolžino odrov 1,8 m