Montants horizontaux

Réf.: 42935
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur de rayonnage adaptée 1 800 mm
Sens de montage position horizontale
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Type de produit entretoise
Longueur 1 800 mm
Domaine d’utilisation rayonnage
Poids 2,3 kg

Identification et classification

Référence article 42935
EAN / GTIN 4003866429356
Réf. fabricant 42935
Article hors catalogue L90010 751
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Couleur des pinces : gris.

Caractéristique(s):

  • Poids 2.3 kg
  • pour longueurs d'échafaudages 1.8 m